曜日別特売
ASJ 12-3-5 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180113

ASJ 12-3-5 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180113
ASJ 12-3-5 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180113
ASJ 12-3-5 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180113

オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)12.5
全長L(mm)14.2
内容量1個注文コード22180113品番ASJ 12-3-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(Φmm)12寸法F(mm)2.5寸法L1(mm)5寸法d3(Φmm)4軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)5全長L(mm)14.2常用トルク(N・m)1外径(Φmm)12.5許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)8種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)3ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)44キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする