曜日別特売
ASJ 15-4-5 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180165

ASJ 15-4-5 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180165
ASJ 15-4-5 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180165
ASJ 15-4-5 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180165

オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
外径(Φmm)15
全長L(mm)16
内容量1個注文コード22180165品番ASJ 15-4-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D(Φmm)14.5寸法F(mm)2.7寸法L1(mm)5.4寸法d3(Φmm)5軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5全長L(mm)16常用トルク(N・m)1.6外径(Φmm)15許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)11種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)5ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)90キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする