寸法D(Φmm)14.5
寸法F(mm)2.7
寸法L1(mm)5.4
寸法d3(Φmm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
全長L(mm)16
常用トルク(N・m)1.6
外径(Φmm)15
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.5
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)11
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)5
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-7
ねじりばね定数(N・m/rad)90
キー溝(mm)なし