オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22180244 品番 ASJ 15-6-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D(Φmm)14.5 寸法F(mm)2.7 寸法L1(mm)5.4 寸法d3(Φmm)5 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 全長L(mm)16 常用トルク(N・m)1.6 外径(Φmm)15 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.5 材質SUS焼結/カーボンFRP 質量(g)11 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)5 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-7 ねじりばね定数(N・m/rad)90 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする