曜日別特売
ASJ 17-5-6 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180314

ASJ 17-5-6 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180314
ASJ 17-5-6 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180314
ASJ 17-5-6 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180314

オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)17.5
全長L(mm)19.8
内容量1個注文コード22180314品番ASJ 17-5-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法D(Φmm)16.8寸法F(mm)3.3寸法L1(mm)6.6寸法d3(Φmm)7.2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)19.8常用トルク(N・m)2.2外径(Φmm)17.5許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)18種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)7ねじ径MM4締付トルク(N・m)1.7慣性モーメント(kg・m2)7.8×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)250キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする