寸法D(Φmm)16.8寸法F(mm)3.3寸法L1(mm)6.6寸法d3(Φmm)7.2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)19.8常用トルク(N・m)2.2外径(Φmm)17.5許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.5材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)18種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)7ねじ径MM4締付トルク(N・m)1.7慣性モーメント(kg・m2)7.8×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)250キー溝(mm)なし