オルダムカップリング FSPJUタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22182396 品番 FSPJU45-15K5-15K5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。

外径D(Φmm)45 寸法F(mm)6 寸法L1(mm)16.2 寸法d3(Φmm)22.5 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)15 全長L(mm)46 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.8 材質SUS/アルミ青銅 質量(g)450 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)50 ねじ径MM5 締付トルク(N・m)10 慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-4 ねじりばね定数(N・m/rad)35000 すきま(mm)0.015〜0.03 軸方向変位(mm)±0.3 キー溝(mm)(前)5、(後)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする