曜日別特売
FSPJU55-22K6-22K6 オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業 22182536

FSPJU55-22K6-22K6 オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業 22182536
FSPJU55-22K6-22K6 オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業 22182536
FSPJU55-22K6-22K6 オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業 22182536

オルダムカップリング FSPJUタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径D(Φmm)55
全長L(mm)57
内容量1個注文コード22182536品番FSPJU55-22K6-22K6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。

外径D(Φmm)55寸法F(mm)7寸法L1(mm)20.8寸法d3(Φmm)29軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22全長L(mm)57許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)1材質SUS/アルミ青銅質量(g)800種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)70ねじ径MM6締付トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)52000すきま(mm)0.02~0.035軸方向変位(mm)±0.5キー溝(mm)(前)6、(後)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする