外径D(Φmm)55
寸法F(mm)7
寸法L1(mm)20.8
寸法d3(Φmm)29
軸穴径d1(Φmm)24
軸穴径d2(Φmm)24
全長L(mm)57
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)1
材質SUS/アルミ青銅
質量(g)800
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)70
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)15
慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4
ねじりばね定数(N・m/rad)52000
すきま(mm)0.02〜0.035
軸方向変位(mm)±0.5
キー溝(mm)(前)8、(後)8