外径D(Φmm)45
寸法F(mm)7.5
寸法L1(mm)15
寸法d3(Φmm)22.5
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)18
全長L(mm)43.6
許容偏角(°)0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)1
材質SUS/アルミ青銅
質量(g)380
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)60
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)3.6
慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4
ねじりばね定数(N・m/rad)65000
すきま(mm)0.01〜0.025
軸方向変位(mm)±0.3
キー溝(mm)(前)6、(後)6