外径D(Φmm)55
寸法F(mm)8.5
寸法L1(mm)17
寸法d3(Φmm)29
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)28
全長L(mm)49.4
許容偏角(°)0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)1.2
材質SUS/アルミ青銅
質量(g)750
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)90
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)6
慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4
ねじりばね定数(N・m/rad)100000
すきま(mm)0.01〜0.03
軸方向変位(mm)±0.5
キー溝(mm)(前)6、(後)8