外径D(Φmm)70
寸法F(mm)10
寸法L1(mm)20
寸法d3(Φmm)36
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
全長L(mm)57
許容偏角(°)0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)1.6
材質SUS/アルミ青銅
質量(g)1300
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)160
ねじ径MM8
締付トルク(N・m)14
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3
ねじりばね定数(N・m/rad)180000
すきま(mm)0.01〜0.035
軸方向変位(mm)±0.6
キー溝(mm)(前)6、(後)6