曜日別特売
FSPJ70-20K6-25K8 オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業 22182868

FSPJ70-20K6-25K8 オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業 22182868
FSPJ70-20K6-25K8 オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業 22182868
FSPJ70-20K6-25K8 オルダムカップリング FSPJタイプ アサ電子工業 22182868

オルダムカップリング FSPJタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)25
外径D(Φmm)70
全長L(mm)57
内容量1個注文コード22182868品番FSPJ70-20K6-25K8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立

外径D(Φmm)70寸法F(mm)10寸法L1(mm)20寸法d3(Φmm)36軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)25全長L(mm)57許容偏角(°)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1.6材質SUS/アルミ青銅質量(g)1300種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)160ねじ径MM8締付トルク(N・m)14慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじりばね定数(N・m/rad)180000すきま(mm)0.01~0.035軸方向変位(mm)±0.6キー溝(mm)(前)6、(後)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする