オルダムカップリング FSPJタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22182913 品番 FSPJ70-22K6-22K6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立

外径D(Φmm)70 寸法F(mm)10 寸法L1(mm)20 寸法d3(Φmm)36 軸穴径d1(Φmm)22 軸穴径d2(Φmm)22 全長L(mm)57 許容偏角(°)0.2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)1.6 材質SUS/アルミ青銅 質量(g)1300 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)160 ねじ径MM8 締付トルク(N・m)14 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3 ねじりばね定数(N・m/rad)180000 すきま(mm)0.01〜0.035 軸方向変位(mm)±0.6 キー溝(mm)(前)6、(後)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする