プラスチックモールドカップリング GJタイプ

(8件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22201874 品番 GJ 2-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上
単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収
スムーズな回転伝達をコンパクトに実現
電気的絶縁が必要な回転伝達部に

寸法B(mm)3.2 外径D(Φmm)9 寸法P(mm)10 軸穴径d1(Φmm)2 軸穴径d2(Φmm)2 全長L(mm)13±0.3 常用トルク(N・m)0.18 許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 許容偏心(mm)0.3 材質ガラス繊維強化樹脂 質量(g)1 種類スリットタイプ ねじ径MM2 締付トルク(N・m)0.08 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-8 ねじりばね定数(N・m/rad)3.5 軸方向変位(mm)±0.3
注意
※プラスチック製ですので金属に比べ強度は劣ります。取扱いに際してはその旨ご留意下さい。
※セットスクリュー締付トルクは表中規定値を越えないように注意してください。ネジ部が損傷して軸スリップの原因となることがあります。
※軸は外形図B寸法まで確実に挿入し、かつスリット部を越えて深く挿入しないでください。
※モータの始動、停止時など過度的な負荷トルクでも許容トルクを越えない設計としてください。
※高速(3000rpm〜)での連続運転条件においては表中許容値に対し安全率を2.0以上としてください。
※わずかな心ずれ軸の連結には1ヶのGJ、G2Jシリーズを使用します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22201917
2023-02-09
用途:
プリアンプのノブ交換

従来、非絶縁のアルミ製カップリングを、ボリュームシャフトにジョイントしていたが、ハムを誘導するために、絶縁タイプのプラスチックカップリングをチョイスした。当初は、プラスチックということで、操作性に不安だったが、杞憂に過ぎなかった。実にスムーズに回転、大変軽快である。また、写真では、安っぽく見えるが、実物はしっかりしている。購入して正解であった。

1人が参考にしています
対象商品:
22202084
2022-12-05
用途:
モーターの駆動用

ステッピングモーターの駆動軸の軸径あわせに使用しました。

対象商品:
22201917
2020-12-19
用途:
ジョイントに使っています。

大変に素晴らしいものです。ずっと使います。25文字以上とか理解出来ません。

対象商品:
22201917
2019-01-14
用途:
コントロールアンプの修理に

42年前のオールド・ヴィンテージ・アンプの修理に使用しました。
ぴったりでした。
ガタつきもなく、使用感、上々です。
あとは耐久性ですが、取り付けたばかりで不明ですが、大丈夫そうに思います。

対象商品:
22201917
2018-12-25
用途:
軸のカップリング

国内の軸は6mmが多いのでカップリングするときには安価で便利です。海外部品は6.3mmなので、ドリルで簡単に拡張して使用できます。軸径に応じて多様に対応できるところが便利です。

対象商品:
22201892
2017-08-28
用途:
ロータリーエンコーダーとの接続

オムロンの小型のロータリーエンコーダーに同梱されているものを探していたのですが、全く同じものが手に入りました。重宝しています。

対象商品:
22202057
2017-01-05
用途:
機器の改造時
STATIONsystems 様 (サービス業)

品質も良く文句の付け所がありません。
次回も利用させていただきます。

対象商品:
22202093
2019-03-30
用途:
モーターの出力軸と歯車軸に
教育・研究機関

無理な力が加わった際このパーツが真っ先に破損するため、モーターなど他の部品のロスを防ぐことができています。
値段的にあまり何度も破壊すると痛いですが・・・(苦笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする