寸法B(mm)19.2
寸法C(mm)7.8
外径D(Φmm)28
寸法F(mm)4
寸法G(mm)1.2
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)10
全長L(mm)39.6
常用トルク(N・m)30
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)0.2
材質SUS 303
質量(g)160
種類ジョイントタイプ
ねじ径M#6-32(ユニファイねじ規格の6角穴ボルト、Lレンチは7/64)
締付トルク(N・m)3
慣性モーメント(kg・m2)2×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)6000
軸方向変位(mm)±0.5
バックラッシ(°)0.1