寸法B(mm)19.2寸法C(mm)7.8外径D(Φmm)28寸法F(mm)4寸法G(mm)1.2軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)12全長L(mm)39.6常用トルク(N・m)30許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)160種類ジョイントタイプねじ径M#6-32(ユニファイねじ規格の6角穴ボルト、Lレンチは7/64)締付トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)2×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)6000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1