ボールカップリング MBDCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22202687 品番 MBDC28-12-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法B(mm)19.2 寸法C(mm)7.8 外径D(Φmm)28 寸法F(mm)4 寸法G(mm)1.2 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 全長L(mm)39.6 常用トルク(N・m)30 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容偏心(mm)0.2 材質SUS 303 質量(g)160 種類ジョイントタイプ ねじ径M#6-32(ユニファイねじ規格の6角穴ボルト、Lレンチは7/64) 締付トルク(N・m)3 慣性モーメント(kg・m2)2×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)6000 軸方向変位(mm)±0.5 バックラッシ(°)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする