寸法B(mm)22.2
寸法C(mm)9.5
外径D(Φmm)32
寸法F(mm)4.5
寸法G(mm)1.6
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)14
全長L(mm)46
常用トルク(N・m)45
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)0.2
材質SUS 303
質量(g)210
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)4.5
慣性モーメント(kg・m2)4×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)7500
軸方向変位(mm)±0.5
バックラッシ(°)0.1