ボールカップリング MBDCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22202732 品番 MBDC32-10-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法B(mm)22.2 寸法C(mm)9.5 外径D(Φmm)32 寸法F(mm)4.5 寸法G(mm)1.6 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)46 常用トルク(N・m)45 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容偏心(mm)0.2 材質SUS 303 質量(g)210 種類ジョイントタイプ ねじ径MM4 締付トルク(N・m)4.5 慣性モーメント(kg・m2)4×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)7500 軸方向変位(mm)±0.5 バックラッシ(°)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする