曜日別特売
MBDC32-12-12 ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業 22202766

MBDC32-12-12 ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業 22202766
MBDC32-12-12 ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業 22202766
MBDC32-12-12 ボールカップリング MBDCタイプ アサ電子工業 22202766

ボールカップリング MBDCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径D(Φmm)32
常用トルク(N・m)45
内容量1個注文コード22202766品番MBDC32-12-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法B(mm)22.2寸法C(mm)9.5外径D(Φmm)32寸法F(mm)4.5寸法G(mm)1.6軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)12全長L(mm)46常用トルク(N・m)45許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)210種類ジョイントタイプねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)7500軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする