ボールカップリング MBDSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22202802 品番 MBDS32-8-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング
実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します
機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます
小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です

外径D(Φmm)32 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)40 常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容偏心(mm)0.2 材質SUS 303 質量(g)190 種類ジョイントタイプ 慣性モーメント(kg・m2)3×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)8000 軸方向変位(mm)±0.4 バックラッシ(°)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする