アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の ジョイントタイプ
ボールカップリング MBSAタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22203222
品番
MBSA5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
寸法B(mm)
6.2
寸法C(mm)
3.5
外径D(Φmm)
5
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
6
寸法W(mm)
4
全長L(mm)
15.5
常用トルク(N・m)
0.3
許容偏角(°)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
材質
SUS
質量(g)
1
種類
ジョイントタイプ
ねじ径M
M3
締付トルク(N・m)
0.6
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.1×10
-9
ねじりばね定数(N・m/rad)
25
軸方向変位(mm)
±0.8
バックラッシ(°)
2