アサ電子工業
ボールカップリング NBDCタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
14
12
14
18
20
軸穴径d2(Φmm)
18
12
14
18
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22203685
品番
NBDC40-14-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
27.2
寸法C(mm)
14.3
外径D(Φmm)
39.5
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
1.6
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
18
全長L(mm)
56
常用トルク(N・m)
50
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
許容偏心(mm)
0.3
材質
アルミ合金
質量(g)
180
種類
ジョイントタイプ
ねじ径M
M4
締付トルク(N・m)
4.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
4×10
-5
ねじりばね定数(N・m/rad)
8000
軸方向変位(mm)
±0.5
バックラッシ(°)
0.1