寸法B(mm)27.2
寸法C(mm)14.3
外径D(Φmm)39.5
寸法F(mm)6
寸法G(mm)1.6
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)18
全長L(mm)56
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)0.3
材質アルミ合金
質量(g)180
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)4.5
慣性モーメント(kg・m2)4×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)8000
軸方向変位(mm)±0.5
バックラッシ(°)0.1