曜日別特売
NBDC40-20-20 ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業 22203728

NBDC40-20-20 ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業 22203728
NBDC40-20-20 ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業 22203728
NBDC40-20-20 ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業 22203728

ボールカップリング NBDCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
内容量1個注文コード22203728品番NBDC40-20-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法B(mm)27.2寸法C(mm)14.3外径D(Φmm)39.5寸法F(mm)6寸法G(mm)1.6軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20全長L(mm)56常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.3材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプねじ径MM4締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする