曜日別特売
NBS30-10-15 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22203755

NBS30-10-15 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22203755
NBS30-10-15 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22203755
NBS30-10-15 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22203755

ボールカップリング NBSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)15
外径D(Φmm)30
常用トルク(N・m)20
内容量1個注文コード22203755品番NBS30-10-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースを使用
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です

寸法B(mm)17.5寸法C(mm)10外径D(Φmm)30寸法E(mm)25寸法F(mm)4.5軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)15全長L(mm)39常用トルク(N・m)20許容偏角(°)10最高回転数(min-1[r.p.m])3000材質アルミ合金、ニッケルメッキ質量(g)60種類ジョイントタイプねじ径MM5締付トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)6.8×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)6000軸方向変位(mm)±4.0バックラッシ(°)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする