ボールカップリング NBSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22203764 品番 NBS30-12-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースを使用
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です

寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)10 外径D(Φmm)30 寸法E(mm)25 寸法F(mm)4.5 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)39 常用トルク(N・m)20 許容偏角(°)10 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 材質アルミ合金、ニッケルメッキ 質量(g)60 種類ジョイントタイプ ねじ径MM5 締付トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)6.8×10-6 ねじりばね定数(N・m/rad)6000 軸方向変位(mm)±4.0 バックラッシ(°)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする