寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)10
外径D(Φmm)30
寸法E(mm)25
寸法F(mm)4.5
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)10
全長L(mm)39
常用トルク(N・m)20
許容偏角(°)10
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
材質アルミ合金、ニッケルメッキ
質量(g)60
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)6.8×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)6000
軸方向変位(mm)±4.0
バックラッシ(°)0.3