ボールカップリング NBSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22203825 品番 NBS35-12-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースを使用
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です

寸法B(mm)20 寸法C(mm)10 外径D(Φmm)35 寸法E(mm)29.5 寸法F(mm)5 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 全長L(mm)47 常用トルク(N・m)30 許容偏角(°)10 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 材質アルミ合金、ニッケルメッキ 質量(g)85 種類ジョイントタイプ ねじ径MM5 締付トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-5 ねじりばね定数(N・m/rad)8000 軸方向変位(mm)±5.0 バックラッシ(°)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする