NBS40-18-18 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22203868

NBS40-18-18 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22203868
NBS40-18-18 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22203868
NBS40-18-18 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22203868

ボールカップリング NBSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)18
外径D(Φmm)40
常用トルク(N・m)50
内容量1個注文コード22203868品番NBS40-18-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースを使用
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です

寸法B(mm)30寸法C(mm)16外径D(Φmm)40寸法E(mm)40寸法F(mm)8軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)18全長L(mm)70常用トルク(N・m)50許容偏角(°)10最高回転数(min-1[r.p.m])3000材質アルミ合金、ニッケルメッキ質量(g)170種類ジョイントタイプねじ径MM6締付トルク(N・m)7慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向変位(mm)±5.0バックラッシ(°)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする