寸法B(mm)30
寸法C(mm)16
外径D(Φmm)40
寸法E(mm)40
寸法F(mm)8
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)18
全長L(mm)70
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)10
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
材質アルミ合金、ニッケルメッキ
質量(g)170
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM6
締付トルク(N・m)7
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)10000
軸方向変位(mm)±5.0
バックラッシ(°)0.2