ボールカップリング NBSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22203913 品番 NBS50-18-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースを使用
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です

寸法B(mm)36.5 寸法C(mm)18 外径D(Φmm)50 寸法E(mm)50.5 寸法F(mm)9 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)20 全長L(mm)86 常用トルク(N・m)80 許容偏角(°)10 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 材質アルミ合金、ニッケルメッキ 質量(g)360 種類ジョイントタイプ ねじ径MM8 締付トルク(N・m)15 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4 ねじりばね定数(N・m/rad)11000 軸方向変位(mm)±7.5 バックラッシ(°)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする