寸法B(mm)36.5
寸法C(mm)18
外径D(Φmm)50
寸法E(mm)50.5
寸法F(mm)9
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
全長L(mm)86
常用トルク(N・m)80
許容偏角(°)10
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
材質アルミ合金、ニッケルメッキ
質量(g)360
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM8
締付トルク(N・m)15
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4
ねじりばね定数(N・m/rad)11000
軸方向変位(mm)±7.5
バックラッシ(°)0.2