NBS50-22-28 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22204044

NBS50-22-28 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22204044
NBS50-22-28 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22204044
NBS50-22-28 ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業 22204044

ボールカップリング NBSタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)28
外径D(Φmm)50
常用トルク(N・m)80
内容量1個注文コード22204044品番NBS50-22-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースを使用
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です

寸法B(mm)36.5寸法C(mm)18外径D(Φmm)50寸法E(mm)50.5寸法F(mm)9軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)28全長L(mm)86常用トルク(N・m)80許容偏角(°)10最高回転数(min-1[r.p.m])3000材質アルミ合金、ニッケルメッキ質量(g)360種類ジョイントタイプねじ径MM8締付トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじりばね定数(N・m/rad)11000軸方向変位(mm)±7.5バックラッシ(°)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする