アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の リジットタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22205042
品番
RAC16-6-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
寸法A(mm)
5
外径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
3.8
寸法t(mm)
1
軸穴径d1(Φmm)
6
軸穴径d2(Φmm)
6
全長L(mm)
16
常用トルク(N・m)
0.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
材質
アルミ
質量(g)
10
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
6
最大トルク(N・m)
0.6
ねじ径M
M2.5
締付トルク(N・m)
1.2
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.0×10
-7