アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の リジットタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22205076
品番
RAC20-8-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
寸法A(mm)
6.5
外径D(Φmm)
20
寸法F(mm)
4.8
寸法t(mm)
1
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
8
全長L(mm)
20
常用トルク(N・m)
0.7
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
材質
アルミ
質量(g)
15
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
8
最大トルク(N・m)
1.4
ねじ径M
M2.5
締付トルク(N・m)
1.2
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.7×10
-7