アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の リジットタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22205085
品番
RAC25-8-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
寸法A(mm)
9
外径D(Φmm)
25
寸法F(mm)
6
寸法t(mm)
1
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
8
全長L(mm)
25
常用トルク(N・m)
1.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6100
材質
アルミ
質量(g)
30
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
10
最大トルク(N・m)
2.4
ねじ径M
M3
締付トルク(N・m)
2
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.7×10
-6