アサ電子工業
リジッドカップリング RACタイプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
10
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
24
28
25
30
35
軸穴径d2(Φmm)
12
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
24
28
25
30
35
外径D(Φmm)
32
16
20
25
32
40
50
60
75
全長L(mm)
32
16
20
25
32
44
55
66
84
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22205128
品番
RAC32-10-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
寸法A(mm)
11
外径D(Φmm)
32
寸法F(mm)
7.8
寸法t(mm)
1
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
12
全長L(mm)
32
常用トルク(N・m)
2.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
材質
アルミ
質量(g)
60
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
14
最大トルク(N・m)
5
ねじ径M
M4
締付トルク(N・m)
3
慣性モーメント(kg・m
2
)
7.1×10
-6