アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の リジットタイプ
リジッドカップリング RACタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22205146
品番
RAC32-12-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
寸法A(mm)
11
外径D(Φmm)
32
寸法F(mm)
7.8
寸法t(mm)
1
軸穴径d1(Φmm)
12
軸穴径d2(Φmm)
12
全長L(mm)
32
常用トルク(N・m)
2.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
材質
アルミ
質量(g)
60
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
14
最大トルク(N・m)
5
ねじ径M
M4
締付トルク(N・m)
3
慣性モーメント(kg・m
2
)
7.1×10
-6