アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の リジットタイプ
リジッドカップリング RSSタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22206056
品番
RSS16-3-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
外径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
6
軸穴径d1(Φmm)
3
軸穴径d2(Φmm)
4
全長L(mm)
24
常用トルク(N・m)
0.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
材質
SUS
質量(g)
30
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
6
最大トルク(N・m)
0.6
ねじ径M
M3
締付トルク(N・m)
0.7
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.2×10
-5