アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の リジットタイプ
リジッドカップリング RSSタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22206144
品番
RSS20-5-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
外径D(Φmm)
20
寸法F(mm)
7
軸穴径d1(Φmm)
5
軸穴径d2(Φmm)
5
全長L(mm)
30
常用トルク(N・m)
0.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
材質
SUS
質量(g)
55
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
10
最大トルク(N・m)
1
ねじ径M
M3
締付トルク(N・m)
0.7
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.5×10
-6