リジッドカップリング RSSタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22206223 品番 RSS20-8-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大

外径D(Φmm)20 寸法F(mm)7 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)10 全長L(mm)30 常用トルク(N・m)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 材質SUS 質量(g)55 種類リジッドタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)1 ねじ径MM3 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22206108
2017-02-06
用途:
ロータリーエンコーダー
株式会社アドコン 様

価格は高めだが品質、精度とも大変良い。海上屋外でボートに付ける予定だが塩害については未定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする