アサ電子工業
アサ電子工業の 伝導部品
アサ電子工業の カップリング
アサ電子工業の リジットタイプ
リジッドカップリング RSSタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22206372
品番
RSS32-12-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
外径D(Φmm)
32
寸法F(mm)
10
軸穴径d1(Φmm)
12
軸穴径d2(Φmm)
16
全長L(mm)
41
常用トルク(N・m)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
材質
SUS
質量(g)
200
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
16
最大トルク(N・m)
4
ねじ径M
M4
締付トルク(N・m)
1.7
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.1×10
-5