MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 22250472

 

MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 22250472
MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 22250472
MCT-1150 卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター) A&D 22250472

卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード22250472品番MCT-1150
参考基準価格(税別)¥375,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

『強さ』が見える!
汎用型卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計 2

用途様々な材料試験に荷重容量最大500Nタイプ汎用型ストローク(mm)(クロスヘッド)400測定精度±0.2% F.S表示分解能0.1N速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
注意
※防水仕様ではありません。

商品説明動画

卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズのご紹介 | 株式会社 エー・アンド・デイ
スィッチの押し込み強さ|卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
食品容器フィルムの開封力試験 (ラーメン容器)|卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ
食品容器フィルムの開封力試験 (プリン容器)|卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ
試験機本体の組立方法 - 卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする