外径A(Φmm)38
寸法B(Φmm)25
寸法C(mm)3
寸法F(mm)22.2
寸法G(mm)10.7
寸法L(mm)20
下穴径D(Φmm)0
全長E(mm)43
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
用途ロボット、X-Yテーブル、エンコーダ、タコジェネレータ、モーター、エンジンコンプレッサー、ミキサー、クラッシャクレーン、木工機、撹拌機、OA機器、各種ポンプ、医療機械、製鉄機械、各種コンベヤ、搬送ローラー、各種試験機、食品機械、製紙機械、印刷機械、工作機械、紙工機械、繊維機械、建設機械、農業機械、レジャー機械、包装機械、計測装置、化学機械。
種類ギヤタイプ
許容伝達トルク(N・m)78.5
最大軸径範囲(mm)16
偏角(許容変位量)(°)1
伸長(許容変位量)(mm)0.27
GD2(g・m2)0.04