カーボフッレックスカップリング

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22294913 品番 CBS 6
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高精度ギヤによる高速で静かな回転。
小型で高いトルクを伝達します。
取付簡単、無給油。
位相調整が便利。
バックラッシが小さい。

外径A(Φmm)58 寸法B(Φmm)40 寸法C(mm)3 寸法F(mm)25.4 寸法G(mm)3.9 寸法L(mm)30 下穴径D(Φmm)0 全長E(mm)63 最高回転数(min-1[r.p.m])8200 用途ロボット、X-Yテーブル、エンコーダ、タコジェネレータ、モーター、エンジンコンプレッサー、ミキサー、クラッシャクレーン、木工機、撹拌機、OA機器、各種ポンプ、医療機械、製鉄機械、各種コンベヤ、搬送ローラー、各種試験機、食品機械、製紙機械、印刷機械、工作機械、紙工機械、繊維機械、建設機械、農業機械、レジャー機械、包装機械、計測装置、化学機械。 種類ギヤタイプ 許容伝達トルク(N・m)215.7 最大軸径範囲(mm)27 偏角(許容変位量)(°)1 伸長(許容変位量)(mm)0.30 GD2(g・m2)0.61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする