オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの トルクモーター
トルクモーターユニット TMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22663752
品番
TM203A-150SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
336
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
150
出力(kW)
0.003
種類
トルクモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/100/100/100
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
7
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
コンビタイプ