画像準備中

トルクモーターユニット TMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22663838 品番TM203A-25SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品は336種類から選べます 他の種類を見る
減速比25 出力(kW)0.003 種類トルクモーター 周波数(Hz)50/60/50/60 ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)100/100/100/100 電源単相 コンデンサ容量(μF)7 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状コンビタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする