画像準備中

トルクモーターユニット TMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22666236 品番TM520A-12.5SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,100
この商品は336種類から選べます 他の種類を見る
減速比12.5 出力(kW)0.02 種類トルクモーター 周波数(Hz)50/60/50/60 ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)100/100/100/100 電源単相 コンデンサ容量(μF)18 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状コンビタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22666236 TM520A-12.5SJ 35402595 5TK20GN-AW2J トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモーター トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモーター 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22666236 TM520A-12.5SJ 61944566 TMP-1 画像準備中 トルクモーターユニット TMシリーズ オリエンタルモーター 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22666236 TM520A-12.5SJ 00513624 5GN12.5K ギヤヘッド オリエンタルモーター ギヤヘッド オリエンタルモーター 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする